Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisatorbeutel mit Seitenfilter BagSystem® BagFilter® Pipet & Roll | Typ: BagFilter® Pipet & Roll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4.666 496
4.666 496
Artikel-Nr.:
     163-4666496
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     111.720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisationsbeutel
Homogenisatorbeutel
homogenisatorbeutel filter
Homogenisatorbeutel mit Seitenfilter BagSystem® BagFilter® Pipet & Roll
Homogenisatorbeutel mit seitlichem Vliesfilter für alle mikrobiologischen Laboranalysen. Die in den Beuteln eingesetzten Filter filtrieren die Flüssigkeit während der Probenaufbereitung (Waschprozess) und halten Probenpartikel zurück.


-Kein Kontakt zwischen der Probe und dem Labormischer während der Homogenisierung
-Multilayer®, mehrschichtig verstärkter Komplex
-Robust und transparent
-Für alle Arten von Proben (faserig, pastös, etc.)
-Kompatibel mit allen Homogenisatoren
-Steril und zugelassen für Lebensmittel
-Integrierter Haftverschluss zum wasserdichten Verschließen des Beutels
-Verschluss 100 % metallfrei
-Praktischer, wiederverschließbarer Pipettenzugang im unteren Teil des Beutels erleichtert das Arbeiten

Typ BagFilter® Pipet & Roll
Nennvolumen 400 ml
Breite 190 mm
Höhe 300 mm
Abmessungen (BxH) 190 x 300 mm
Steril Ja
Farbe transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,50818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 333,19*
€ 396,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 324,17*
€ 385,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 290,83*
€ 346,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 254,09*
€ 302,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.