Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Bodenschrubber PP hart | Länge Borsten mm: 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.666 229
4.666 229
Wand-/Bodenschrubber PP hart | Länge Borsten mm: 45
Artikel-Nr.:
     163-4666229
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     70625
EAN/GTIN:
     5705020070624
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Wand-/Bodenschrubber, PP, hart
Diese große Waschbürste eignet sich hervorragend zum Reinigen aller Arten von Bodenflächen, einschließlich Epoxidharz, Fliesen und Zement.

-Lebensmittelgeeignet
-Für Farbkodierung geeignet
-Autoklavierbar

Länge Borsten 45 mm
Gesamtlänge 470 mm
Breite 80 mm
Höhe 115 mm
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, vikan bodenschrubber, großraumwischer pbt, schrubber, Schrubber mit Wasserdurchlauf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,61*
€ 37,89*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 27,81*
€ 39,80*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.