Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfrierhilfe für Zellkulturen FreezerCell™ | Typ: Quadratisch für 12 Röhrchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.665 865
4.665 865
Artikel-Nr.:
     163-4665865
Hersteller:
     Crystal Technology
Herst.-Nr.:
     FZC-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Einfrierhilfe für Zellkulturen FreezerCellä
FreezerCellä kann für eine Vielzahl von Zelltypen verwendet werden, darunter Stammzellen, Primärzellen, Zelllinien und Hefen.
Die Einfrierhilfe benötigt keine Zusatzstoffe, muss lediglich in eine Ultra-Tiefkühltruhe gestellt werden und die Kühlung verläuft mit -1 °C pro Minute. Die Einfrierhilfe mit den Kryoröhrchen bestücken und für ca. 3 Stunden bei -80 °C tieffrieren. Anschließend sind die Proben bereit für die Überführung in einen Stickstofftank. Diese schonende Methode stellt eine hohe Überlebensrate der Zellen beim Einfrierprozess sicher.

-Keine Vorkühlung notwendig
-Gleichmäßige Temperaturverteilung, auch bei teilweiser Beladung
-Deckel lässt sich leicht öffnen

Typ Quadratisch für 12 Röhrchen
Abmessungen (B x T x H) 117 x 117 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: kulturröhrchen 10cm, kulturröhrchen, Einfrierhilfen, Langzeitlagerung, Zellkultur,Einfrierhilfe, Pro31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.