Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer myPlate | Typ: myPlate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.665 612
4.665 612
Artikel-Nr.:
     163-4665612
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0025005156
EAN/GTIN:
     4053411047672
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer myPlate
Der Magnetrührer myPlate vereint die herausragenden technischen Eigenschaften der Magnetrührer color squid und big squid mit der Option zur kreativen Individualisierung. Dank des praktischen Wechselrahmens kann die enthaltene Bildvorlage leicht durch persönliche Bilder ausgetauscht werden.

Typ myPlate
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 1500 ml
Min. Drehzahl 100 1/min
Max. Drehzahl 2500 1/min
Drehzahl 100 ... 2500 1/min
Anzeige Digital
Ø Arbeitsbereich 135 mm
Material Rührstelle Glas
Material Gehäuse Thermoplastische Copolyester-Elastomere
Farbe Gehäuse blau
Min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 152 mm
Tiefe 164
Höhe 30 mm
Abmessungen (BxTxH) 152 x 164 x 30 mm
Gewicht 760 g
Nennleistung 4 W
Steckertyp EU/UK/CH/US/AUS
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100...240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 54
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, ika heizrührer, magnetrührer, Magnetrührer ohne Heizung,IKA, Klein,Magnetrührer, Rühren,Magnetrührer, IKA, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 309,76*
€ 352,33*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 303,43*
€ 380,23*
Lager 163
Frei Haus
ab € 399,63*
€ 452,31*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,31*
€ 538,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,34*
€ 532,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,63*
€ 475,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 399,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IKA-Werke
0003672000
ab € 302,59*
Ähnlich
IKA-Werke
0003671000
ab € 301,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.