Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoschüttler Matrix Orbital ”/Orbital ” + | Typ: Matrix Orbital D+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoschüttler Matrix Orbital ”/Orbital ” + | Typ: Matrix Orbital D+
Thermoschüttler Matrix Orbital ”/Orbital ” + | Typ: Matrix Orbital D+
4.664 741
Artikel-Nr.:
     163-4664744
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0030000731
EAN/GTIN:
     4053411050580
Suchbegriffe:
3D-Schüttler Aufsatz
3D-Schüttler Aufsatzsystem
3D-Schüttler Plattform
Heiz-Thermomixer
Thermoschüttler Matrix Orbital D / Orbital D +
Leistungsstarke Thermoschüttler für Proben mit kleinsten Volumina z.B. Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA/ RNA Proben oder ELISA Assays. Ohne Kreuzkontaminationen und mit einem optimalen Mischergebnis. Thermoschüttler Orbital D + mit Heiz-/Kühlfunktion (Kühlrate 2,5 K/min).

-Intuitive und komfortable Bedienung mit Hilfe des übersichtlichen, großen Display
-Zwei verschiedene Geschwindigkeitsmodi für optimale Durchmischung
-Anpassung der Geschwindigkeit an Einsatz und Füllvolumen
-Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Spezifikationen Orbital D // Orbital D +
Temperatur-Arbeitsbereich: RT +5 ... 100 °C // RT -15 ... 100 °C
Temperatur-Einstellgenauigkeit: 1 ±K
Temperaturkonstanz: 0,5 °C
Orbit: 1,5 mm
Anzeige:
Programme:
Timer: TFT
2
1 s ... 6000 min
Kapazität: 0,3 kg
Abmessungen (B x T x H): 220 x 350 x 150 mm // 220 x 350 x 125 mm
Gewicht: 9,5 kg // 8,8 kg
Heizleistung: 100 W
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart: IP 21

Typ Matrix Orbital D+
Beschreibung variable Aufsätze
min. Betriebstemperatur -15 RT + °C
max. Betriebstemperatur 100 °C
min. Drehzahl 300 1/min
max. Drehzahl 3000 1/min
max. Heizgeschwindigkeit 7 K/min
max. Kühlgeschwindigkeit 2,50 K/min
Breite 220 mm
Tiefe 350 mm
Höhe 125 mm
Nettogewicht 8.8 kg
Anzahl Blöcke 1
Schüttelbewegung kreisend
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Thermomixer, Thermoschüttler, 3d-schüttler aufsatz, Schüttler,Thermo, Thermo,Schüttler, Mikrotiterplatten,Schüttler, Block-Thermostate, Alumonium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.980,71*
€ 2.440,87*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.321,00*
€ 2.564,29*
4 Tage
1
€ 12,95*
ab € 2.458,85*
€ 2.722,94*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.564,29*
€ 3.051,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.534,90*
€ 3.016,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.432,06*
€ 2.894,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.370,37*
€ 2.820,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.321,00*
€ 2.761,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.321,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.