Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbital-Plattformschüttler Belly Dancer® | Typ: BDRLS0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.663 380
4.663 380
4.664 345
4.664 346
Artikel-Nr.:
     163-4663380
Hersteller:
     IBI Scientific
Herst.-Nr.:
     BDRLS0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformschüttler
Vortexer Gummiplatte
vortexer gummiplatte
Orbital-Plattformschüttler Belly Dancer®
Die wellenförmige, dreidimensionale Bewegung dieses Laborschüttlers wurde entwickelt, um die optimale Bewegung für Gewebekultur, Färbung und Entfärbung von Gelen, Northern, Southern oder Western Blotts und Immunoassays zu ermöglichen. Das einfache Schüttelsystem, bestehend aus einer umlaufenden Plattform, die flexibel an vier Ecken verankert ist, so dass die Plattformbewegung, bei entsprechend eingestellter Neigung eine effektive Kombination aus Orbital- und Taumelschüttler ist.

-Ideal für Gel- oder Blot-Bearbeitungen
-Geeignet für Kühlraum und Inkubator
-Aus chemisch beständigen Materialien wie Edelstahl und eloxiertem Aluminium
-Solide, robuste und langlebige Bauweise
-Geräuscharm

BDRLS0004: Zusätzliche Plattform für Aufbau 2. Etage (ca. 300 x 300 mm), Aluminium-Abstandhaltern (ca. 114 mm) und einer rutschfesten, abnehmbaren Matte.
BDRLS0005: mit vergrößerter Plattform (ca. 450 x 450 mm) und einer rutschfesten, abnehmbaren Matte.
BDRLS0006: mit Antirutschmatte für Röhrchen.
BDRAA220S: mit weißer Silikonmatte.
Spezifikationen
Schüttelbewegung: taumelnd
Schüttelhub: 25,4 mm
Neigungswinkel: 0° ... 8°
Drehzahlbereich: 0 ... 100 min-1
Max. Beladung: 9,1 kg
Abmessungen Gerät (B x T x H): 381 x 381 x 229 mm
Abmessungen Plattform (B x T): 305 x 305 mm
Rel. Feuchtigkeit: 97 %
Betriebstemperatur: 0 ... 40 °C
Netzanschluss: 230 V / 50/60 Hz
Motorleistung: 70 W

Typ BDRLS0004
Schüttelbewegung taumelnd
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 9,100000 kg
max. Drehzahl 100 1/min
Schüttelhub / Schüttelorbit 25,400000 mm
Neigungswinkel 8 °
Breite des Bewegungstisches 305 mm
Tiefe des Bewegungstisches 305 mm
Zulässige relative Feuchtigkeit 97 %
Breite 381 mm
Tiefe 381 mm
Höhe 229 mm
Nettogewicht 9.1 kg
max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Motorleistung Abgabe 70 W
Art der Hilfsenergie 230 V
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Schüttler,Taumel, Schüttler,Plattform, Schüttler,Orbital, Kreisschüttler,IBI Scientific, Orbitalschüttler,IBI Scientific, Schüttelapparat,IBI Scientific, Schüttelapparate,IBI Scientific, Schüttler,Kreis, Taumelschüttler,IBI Scientific, Plattformschüttler,IBI Scientif
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.812,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.812,88* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.810,33*
€ 3.344,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.744,80*
€ 3.266,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.621,92*
€ 3.120,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.306,97*
€ 2.745,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.076,27*
€ 2.470,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.014,31*
€ 2.397,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.812,88*
€ 2.157,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.