Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschluss-Kupplungen mit Ventil PMC-Serie Acetal | Typ: PMCD1604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverschluss-Kupplungen mit Ventil PMC-Serie Acetal | Typ: PMCD1604
Schnellverschluss-Kupplungen mit Ventil PMC-Serie Acetal | Typ: PMCD1604
Artikel-Nr.:
     163-4662902
Hersteller:
     Colder Products
Herst.-Nr.:
     PMCD1604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Schlauchkupplung
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellverschluss-Kupplungen mit Ventil, PMC-Serie, Acetal
Für Standard-Anwendungen, wie optische Prüfgeräte, Analysengeräte für Chemikalien, medizinische Geräte und Gasprüfanlagen. Die Kupplungsteile sind mit einem Ventil ausgestattet. Beim Trennen der Kupplung schließen beide Seiten dicht ab. Hauptkomponenten und Absperrventil aus Acetal. Entriegelungstaste, Federn und Stifte aus Edelstahl 316. Material O-Ringe: Buna-N.


-Entriegelungstaste für die Bedienung mit einer Hand
-Integrierte Anschlüsse für kurze Einbaulängen und schnelle Montage
-Mit Sperrventil
-Kombinierbar mit Kupplungen der MC Serie

Typ PMCD1604
Anschluss Plattenmontage Schlauchtülle
Anschluss Ø innen 1/4", 6,4 mm
Länge 47,0 mm
Nennweite Ventil 1/8"
Betriebsdruck 8,3 bar
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 82 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 82 °C
Farbe weiß
Material Acetal
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchkupplung 1/4 zoll, schlauchkupplung, schlauchanschluss 1/4 zoll, Schnellverschluss-Kupplungen, Schlauch,Kupplungen, Schlauchverbindung,Acetal, Schlauchverbindungen,Acetal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 10,82*
€ 16,77*
€ 8,95*
ab € 16,30*
€ 24,16*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.