| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4662898 Herst.-Nr.: PMCD160112 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schnellverschluss-Kupplungen mit Ventil, PMC12-Serie, PP Für anspruchsvollere Anwendungen, wie mikrobiologische Untersuchungsgeräte, Reiniger-Konzentrate, Galvanikflüssigkeiten, Sterilisationsgeräte und Wasserschadstoffanalyse. Die Kupplungsteile sind mit einem Ventil ausgestattet. Beim Trennen der Kupplung schließen beide Seiten dicht ab. Hauptkomponenten und Absperrventil aus PP. Entriegelungstaste, Federn und Stifte aus Edelstahl 316. Material O-Ringe: EPDM.
-Entriegelungstaste für die Bedienung mit einer Hand -Integrierte Anschlüsse für kurze Einbaulängen und schnelle Montage -Mit Sperrventil -Sterilisierbar mit Gammastrahlen
Typ PMCD160112 Anschluss Plattenmontage Schlauchtülle Anschluss Ø innen 1/16", 1,6 mm Länge 35,6 mm Nennweite Ventil 1/8" Betriebsdruck 8,3 bar Max. Temperaturbeständigkeit 71 °C Temperaturbeständigkeit 0 ... 71 °C Farbe beige Material PP |
| | |
| | | |
| | | |
| |