Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschluss-Kupplungen mit Ventil PLC12-Serie PP | Typ: PLCD1000412BSPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverschluss-Kupplungen mit Ventil PLC12-Serie PP | Typ: PLCD1000412BSPT
Schnellverschluss-Kupplungen mit Ventil PLC12-Serie PP | Typ: PLCD1000412BSPT
Artikel-Nr.:
     163-4662845
Hersteller:
     Colder Products
Herst.-Nr.:
     PLCD1000412BSPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Schnellverschluss-Kupplungen mit Ventil, PLC12-Serie, PP
Für anspruchsvollere Anwendungen, wie Batteriefüllsyteme, Desinfektionsmittel, Dosierpumpen, Pharmaherstellung und Chemikalienverarbeitung in der Halbleiterindustrie. Die Kupplungsteile sind mit einem Ventil ausgestattet. Beim Trennen der Kupplung schließen beide Seiten dicht ab. Hauptkomponenten und Absperrventil aus PP. Entriegelungstaste, Federn und Stifte aus Edelstahl 316. Material O-Ringe: EPDM.


-Entriegelungstaste für die Bedienung mit einer Hand
-Integrierte Anschlüsse für kurze Einbaulängen und schnelle Montage
-Mit Sperrventil
-Sterilisierbar mit Gammastrahlen

Typ PLCD1000412BSPT
Anschluss Gewinde
Anschluss Ø innen 1/4" BSPT mm
Länge 29,2 mm
Nennweite Ventil 1/4"
Betriebsdruck 8,3 bar
Max. Temperaturbeständigkeit 71 °C
Temperaturbeständigkeit 0 ... 71 °C
Farbe beige
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, pom schnellkupplung 1/4", gewinde kupplung, schnellkupplung kunststoff, Schnellverschluss-Kupplungen, Schlauch,Kupplungen, Schlauchverbindung,PP, Schlauchverbindungen,PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.