Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisatorbeutel ohne Filter BagSystem® BagLight® PolySilk® | Typ: BagLight® PolySilk® 400


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4662244
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     132.025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisationsbeutel
Homogenisatorbeutel
homogenisatorbeutel filter
Homogenisatorbeutel ohne Filter BagSystem® BagLight® PolySilk®
Filterloser Homogenisatorbeutel für alle Laboranwendungen in der Probenvorbereitung.


-Kein Kontakt zwischen der Probe und dem Labormischer während der Homogenisierung
-Polysilk®: Polyolefin-Komplex
-Flexibel und transparent
-Kompatibel mit allen Homogenisatoren
-Steril und zugelassen für Lebensmittel

Typ BagLight® PolySilk® 400
Nennvolumen 400 ml
Breite 175 mm
Höhe 300 mm
Abmessungen (BxH) 175 x 300 mm
Steril Ja
Farbe transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,06056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,98*
€ 66,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,17*
€ 59,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,28*
€ 52,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,40*
€ 51,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 39,06*
€ 46,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 35,15*
€ 41,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,28*
€ 36,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.