Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerflaschen WHEATON® Borosilikatglas mit Schraubverschluss | Volumen ml: 1380


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rollerflaschen WHEATON® Borosilikatglas mit Schraubverschluss | Volumen ml: 1380
Rollerflaschen WHEATON® Borosilikatglas mit Schraubverschluss | Volumen ml: 1380
Artikel-Nr.:
     163-4662207
Hersteller:
     WHEATON
Herst.-Nr.:
     348272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollerapparat
rollerapparat wheaton
Rollerflaschen WHEATON®, Borosilikatglas, mit Schraubverschluss
Für die adhärente Laborzellkultur. Entspricht den Anforderungen von USP Typ I und ASTM E-438 Typ I, Klasse A. Autoklavierbar.

Volumen 1380 ml
Ø 110 mm
Höhe 240 mm
Wandstärke 2.6 mm
Verschluss weiße Schraubkappe 45 mm, mit innerem Dichtring und Ausgießring, PP
Weitere Suchbegriffe: Roller,flaschen, Kultur,flaschen, Gewindekappen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, wheaton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 65,3275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 427,32*
€ 508,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 422,14*
€ 502,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 415,82*
€ 494,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 368,30*
€ 438,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 331,48*
€ 394,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 290,35*
€ 345,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 261,31*
€ 310,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.