Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sit-Over Bänke Edelstahl | Breite mm: 1090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sit-Over Bänke Edelstahl | Breite mm: 1090
Sit-Over Bänke Edelstahl | Breite mm: 1090
Sit-Over Bänke Edelstahl | Breite mm: 1090
Artikel-Nr.:
     163-4661732
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5370296100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sit-Over Bänke, Edelstahl
Sit-Over-Bank bestehend aus Sitzfläche, Schuhablagefächern und Sockel

-Material Edelstahl (1.4301/AISI 304)
-Funktionsoberflächen in KEK-Finish
-einseitige Ausführung mit Rückwand oder zweiseitige Ausführung
-3 reihige Anordnung der Schuhfächer

Breite 1090 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 600 mm
Beschreibung zweiseitige Ausführung, 12 Fächer pro Seite
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, doppelseitige garderobenbank, garderoben sitzbank, garderobenbank höhe 60 cm, Sit-Over Bänke, Labor,Möbel, Möbel,Sit-Over Bänke, Bänke, Sit-Over
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.195,85*
€ 3.366,94*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.042,71*
€ 3.398,69*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.366,94*
€ 4.006,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.314,42*
€ 3.944,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.158,26*
€ 3.758,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.766,10*
€ 3.291,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.489,49*
€ 2.962,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.439,83*
€ 2.903,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.195,85*
€ 2.613,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.195,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.