Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborthermometer
Laborthermometer
Artikel-Nr.:
     163-4661669
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     L25908-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
einschlussthermometer
Laborthermometer
Eichfähig. Einschlussform. Richterverschluss mit Knopf. Rote Füllung: Kapillare unbelegt. Ganz eintauchend.

Min. Temperatur -10 °C
Max. Temperatur 250 °C
Temperatur -10 ... 250 °C
Teilung 1 °C
Max. Ø 9 mm
Länge 350 mm
Farbe Füllung rot
Kapillare unbelegt
Norm DIN 12778
Form Thermometer Einschlussform
Weitere Suchbegriffe: Thermometer, kopfthermometer, THermomether
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 33,15*
€ 43,84*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 31,84*
€ 44,51*
€ 9,00*
ab € 36,79*
€ 63,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 57,72*
€ 72,95*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.