Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockthermostate digital | Kapazität: 1 Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.659 491
4.659 491
4.659 495
Artikel-Nr.:
     163-4659491
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30392061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockthermostat
Heizblock
Heizblockeinsatz
Probengläser-Einsatzblock
Blockthermostate, digital
Eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen es um wiederholbare Ergebnisse und eine ausgezeichnete Temperaturstabilität geht. Diese Mehrzweckgeräte sind die ideale Wahl für die Inkubation und Aktivierung von Kulturen, Enzymreaktionen, Immunoassays, Schmelz-und Siedepunkte und eine große Bandbreite an weiteren Laborverfahren. Die eingebaute Stativstangenhalterung mit Arretierknopf ermöglicht den Anschluss eines optionalen externen Temperaturfühlersets. Das optionale externe Temperaturfühlerset überwacht den aktuellen Block oder die Probentemperatur. Jedes der Modelle ist mit den separaten auswechselbaren Modularblöcken kompatibel und passt sich an die verschiedensten Röhrchengrößen von 0,2 ml-Mikroröhrchen bis hin zu 50 ml-Zentrifugenröhrchen an. Jeder Block verfügt über eine Tauchhülse zur Messung der Blocktemperatur. Effizientes Heizen dank eines engen Röhrchen-und-Block-Kontakts sorgen für eine ausgezeichnete Wärmerückgewinnung.

-Mikroprozessorsteuerung
-LED-Anzeige
-Temperaturkalibriermodus
-Hitze-Warnindikator
-Akustischer Alarm

Blöcke bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Temperaturbereich:
Temperaturstabilität bei 37 °C: RT +5 bis 120 °C
±0,2 °C
Homogenität im Block bei 37 °C: ±0,2 °C
Homogenität gleicher Blöcke bei 37 °C / Aufheizzeit auf 100 °C
1 Block:
2 Blöcke:
4 Blöcke:
6 Blöcke: - / 45 min
±0,1 °C / 50 min
±0,2 °C / 60 min
±0,3 °C / 65 min
Zul. Umgebungsbedingungen: 18 bis 33 °C
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Kapazität 1 Block
Länge 315 mm
Breite 203 mm
Höhe 89 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermoblockeinsatz, Thermomixereinsatz, Wechselblock, blockthermostat, Block-Thermostate, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, temperaturmessfühler, Zentrifugenglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 475,08*
€ 604,71*
Lager 163
Frei Haus
ab € 498,49*
€ 634,13*
Frei Haus
ab € 626,82*
€ 711,43*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,13*
€ 754,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,62*
€ 751,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,90*
€ 732,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,13*
€ 636,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,49*
€ 593,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 498,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.