Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank Klasse II nach DIN 12469 Typ Airstream® | Typ: AC2-6G8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank Klasse II nach DIN 12469 Typ Airstream® | Typ: AC2-6G8
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank Klasse II nach DIN 12469 Typ Airstream® | Typ: AC2-6G8
Artikel-Nr.:
     163-4659009
Hersteller:
     esco
Herst.-Nr.:
     2010743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitswerkbank
sicherheitswerkbank
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse II nach DIN 12469 Typ Airstream®
-Abgeschrägte, rahmenlose Frontscheibe mit manueller Bedienung
-Bedienfeld zur Überwachung der Betriebsparameter im Sichtfeld
-Seitenwände aus Sicherheitsglas (S-Serie mit Edelstahl-Seitenwänden)
-Leckagesicherheit durch Unterdruckplenum
-Geteilte Arbeitsfläche zur leichten Reinigung
-Antimikrobielle ISOCIDEä-Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von Kontaminationen
-Schnellstart-Modus
-Sentinel-Gold-Mikroprozessorsteuerung gewährleistet konstante und sichere Luftströmungen
-RS232-Schnittstelle für Monitoringzwecke
-Weitere Optionen auf Anfrage, z.B. Vorfilter am Ansaugstutzen

Modelvarianten:
Modell Typ E und S: Single ULPA-Filter/H14
Modell Typ G: Dual ULPA-Filter/H14

Optionen auf Anfrage:
Steckdose, Untergestell, Vorfilter, Wartungsvorrichtung, UV-Lampe, IV-Leiste, einteilige Arbeitsfläche für E-Serie, IQ/OQ oder KI-Discus-Test

Untergestell bitte separat bestellen.

Typ AC2-6G8
Größe 1,8 m
Abmessungen außen (B x T x H) 1950 x 810 x 1400 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 1830 x 580 x 660 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkbänke, Sicherheits,Werkbänke, Arbeitsplätze,Mikrobiologie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.969,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.059,53*
€ 16.730,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.931,66*
€ 16.578,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.638,41*
€ 16.229,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.188,47*
€ 14.504,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10.969,63*
€ 13.053,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.