Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasttische mit Tischplatten | Breite mm: 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlasttische mit Tischplatten | Breite mm: 1500
Schwerlasttische mit Tischplatten | Breite mm: 1500
Artikel-Nr.:
     163-4658912
Hersteller:
     Köttermann
Herst.-Nr.:
     507-00010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlasttisch
schwerlasttisch köttermann
schwerlasttisch
Schwerlasttische mit Tischplatten
Schwerlasttische, rollbar, mit Tischplatte Melamin TopResist® und einem Ablageboden aus Stahl. Tragfähigkeit 200 kg.

Breite 1500 mm
Höhe 750 mm
Tiefe 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Tisch,Gestelle, Tisch,Platten, Labor,Möbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.528,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,34*
€ 2.099,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.747,44*
€ 2.079,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.660,00*
€ 1.975,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,18*
€ 1.907,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.528,40*
€ 1.818,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.