Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offenes Badsystem MX mit Edelstahlbad


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4658644
Hersteller:
     PolyScience
Herst.-Nr.:
     MX10S135-A12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
Offenes Badsystem MX, mit Edelstahlbad
Badsystem mit MX-Temperaturregler. Die Reglerbrücke liegt sicher auf dem Badgefäß auf, lässt sich zur Reinigung aber völlig problemlos entfernen. Die große Badöffnung ermöglicht ungehinderten Zugang zu den Proben.


-3,25" LCD-Display
-Druckpumpe mit 1 Geschwindigkeit
-Externe Umwälzung: Geschlossener Regelkreis
-1-Punkt-Kalibrierbarkeit
-Klasse I (NFL) nach DIN 12876-1

Max. Volumen Bad 10,0 l
Volumen Bad 10 l
Material Bad Edelstahl
Min. Temperatur +10 °C
Max. Temperatur 135 °C
Temperatur RT+10 ... 135 °C
Temperaturkonstanz ±0,07 °C
Max. Förderleistung 12 l/min
Max. Förderdruck 0,12 bar
Anzeigeart LCD
Programmierbar Nein
Mit Timer Nein
Mit Deckel Ja
Heizleistung 1100 W
Breite Öffnung 99 mm
Tiefe Öffnung 255 mm
Öffnung (BxT) 99 x 255 mm
Breite außen 353 mm
Tiefe außen 342 mm
Höhe außen 406 mm
Abmessung außen (BxTxH) 353 x 342 x 406 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 240 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: badthermostat, elektronischer Temperaturregele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.705,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.995,35*
€ 3.564,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.954,07*
€ 3.515,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.826,23*
€ 3.363,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.759,44*
€ 3.283,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.705,81*
€ 3.219,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.