Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 10 x 75 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 10 x 75 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 10 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658123
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90106010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 10,0 mm
Länge: 75 mm
Abmessungen (ØxL): 10 x 75 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.9 - 1.0 mm
Material: Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,59*
€ 39,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,38*
€ 38,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,86*
€ 34,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,11*
€ 28,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,70*
€ 25,82
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.