Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 20 x 180 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 20 x 180 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 20 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658122
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90106096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 20x100
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 20,0 mm
Länge: 180 mm
Abmessungen (ØxL): 20 x 180 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 1.1 - 1.2 mm
Material: Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,29*
€ 68,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,02*
€ 67,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,35*
€ 62,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,95*
€ 54,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,16*
€ 53,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 40,64*
€ 48,36
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 36,59*
€ 43,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.