Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 20 x 180 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 20 x 180 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 20 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658110
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90105069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 20x100
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 20,0 mm
Länge: 180 mm
Abmessungen (ØxL): 20 x 180 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.5 - 0.6 mm
Material: Boro 5.1
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,33*
€ 46,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,04*
€ 44,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,07*
€ 40,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,08*
€ 34,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,18*
€ 31,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,56*
€ 28,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.