Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 18 x 180 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 18 x 180 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 18 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658109
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90105067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 18 x 180
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 18,0 mm
Länge: 180 mm
Abmessungen (ØxL): 18 x 180 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.5 - 0.6 mm
Material: Boro 5.1
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,31*
€ 45,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,61*
€ 43,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,97*
€ 39,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,57*
€ 34,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,17*
€ 33,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,35*
€ 30,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.