Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 14 x 130 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 14 x 130 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 14 x 130 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658105
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90105045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas boro
reagenzglas
reagenzglas 14x130
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 14,0 mm
Länge: 130 mm
Abmessungen (ØxL): 14 x 130 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.4 - 0.5 mm
Material: Boro 5.1
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,80*
€ 40,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,58*
€ 38,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,27*
€ 34,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,28*
€ 28,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,59*
€ 19,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.