Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 10 x 75 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 10 x 75 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 10 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658100
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90105012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 10x100
reagenzglas
reagenzglas 7,5cm
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 10,0 mm
Länge: 75 mm
Abmessungen (ØxL): 10 x 75 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.4 - 0.5 mm
Material: Boro 5.1
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.