Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzthermostate CORIO™ CD | Typ: CORIO™ CD-BC26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.658 007
4.658 007
Artikel-Nr.:
     163-4658007
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9012526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
Umwälzthermostate CORIOä CD
CORIOä CD Umwälzthermostate für interne und externe Temperieraufgaben mit isolierten Badgefäßen aus Edelstahl für Arbeitstemperaturen von 20 °C bis 150 °C. CORIOä Umwälzthermostate bieten professionelle Technik für hohe Ansprüche. Die Temperierung ist bei diesen Geräten wahlweise im internen Bad oder in einer angeschlossenen externen Anwendung möglich.

-Für interne und externe Anwendungen
-Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
-Besonders leise
-Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-USB-Anschluss
-Hochwertige Badgefäße aus Edelstahl mit Baddeckel und Ablasshahn
-Integrierte Kühlschlange zum Gegenkühlen

Typ CORIO™ CD-BC26
Min. Volumen Bad 19,0 l
Max. Volumen Bad 26,0 l
Volumen Bad 19 ... 26 l
Material Bad Edelstahl
Min. Temperatur 20 °C
Max. Temperatur 150 °C
Temperatur 20 ... 150 °C
Temperaturkonstanz ±0,03 °C
Max. Förderleistung 15 l/min
Max. Förderdruck 0,35 bar
Mit Deckel Ja
Heizleistung 2 kW
Breite Öffnung 260 mm
Tiefe Öffnung 350 mm
Öffnung (BxT) 260 x 350 mm
Breite außen 390 mm
Tiefe außen 620 mm
Höhe außen 480 mm
Abmessung außen (BxTxH) 390 x 620 x 480 mm
Gewicht 19,0 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat, Umwälzthermostat,Julabo, Umwälzthermostate,Julabo, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.298,02*
€ 2.449,47*
Frei Haus
ab € 2.540,70*
€ 2.710,98*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.740,47*
€ 2.909,62*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.909,62*
€ 3.462,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.891,41*
€ 3.440,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.809,04*
€ 3.342,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.765,28*
€ 3.290,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.740,47*
€ 3.261,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.740,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 407,55*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970470
ab € 62,13*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,76*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,71*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 177,66*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 549,52*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 680,09*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 88,06*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 230,12*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 285,73*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 47,97*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,04*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,785*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 58,015*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,955*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.