Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzthermostate CORIO™ CD | Typ: CORIO™ CD-BC12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzthermostate CORIO™ CD | Typ: CORIO™ CD-BC12
Umwälzthermostate CORIO™ CD | Typ: CORIO™ CD-BC12
Artikel-Nr.:
     163-4658006
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9012512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
Umwälzthermostate CORIOä CD
CORIOä CD Umwälzthermostate für interne und externe Temperieraufgaben mit isolierten Badgefäßen aus Edelstahl für Arbeitstemperaturen von 20 °C bis 150 °C. CORIOä Umwälzthermostate bieten professionelle Technik für hohe Ansprüche. Die Temperierung ist bei diesen Geräten wahlweise im internen Bad oder in einer angeschlossenen externen Anwendung möglich.

-Für interne und externe Anwendungen
-Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
-Besonders leise
-Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-USB-Anschluss
-Hochwertige Badgefäße aus Edelstahl mit Baddeckel und Ablasshahn
-Integrierte Kühlschlange zum Gegenkühlen
Arbeitstemperaturbereich: 20 ... 150 °C
Temperaturkonstanz: ± 0,03 °C
Heizleistung: 2 kW
Förderstrom: 15 l/min
Druck: 0,35 bar

Typ CORIO™ CD-BC12
Füllvolumen 8,5 ... 12 l
Abmessungen (B x T x H) 330 x 490 x 470 mm
Bad Öffnung 220 x 150 mm
Badtiefe 200 mm
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat, Umwälzthermostat,Julabo, Umwälzthermostate,Julabo, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.009,62*
€ 2.220,66*
Frei Haus
ab € 2.238,52*
€ 2.455,22*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.391,03*
€ 2.633,14*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.633,14*
€ 3.133,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.601,84*
€ 3.096,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.499,69*
€ 2.974,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.442,92*
€ 2.907,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.391,03*
€ 2.845,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.391,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 409,49*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970470
ab € 61,93*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,74*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,56*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 177,05*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 546,94*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 685,44*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 87,95*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 230,10*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 285,98*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,03*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 102,74*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 42,005*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,955*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,985*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.