Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzthermostate CORIO™ CD | Typ: CORIO™ CD-BC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzthermostate CORIO™ CD | Typ: CORIO™ CD-BC4
Umwälzthermostate CORIO™ CD | Typ: CORIO™ CD-BC4
Artikel-Nr.:
     163-4658004
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9012504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
Umwälzthermostate CORIOä CD
CORIOä CD Umwälzthermostate für interne und externe Temperieraufgaben mit isolierten Badgefäßen aus Edelstahl für Arbeitstemperaturen von 20 °C bis 150 °C. CORIOä Umwälzthermostate bieten professionelle Technik für hohe Ansprüche. Die Temperierung ist bei diesen Geräten wahlweise im internen Bad oder in einer angeschlossenen externen Anwendung möglich.

-Für interne und externe Anwendungen
-Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
-Besonders leise
-Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-USB-Anschluss
-Hochwertige Badgefäße aus Edelstahl mit Baddeckel und Ablasshahn
-Integrierte Kühlschlange zum Gegenkühlen

Typ CORIO™ CD-BC4
Min. Volumen Bad 3,0 l
Max. Volumen Bad 4,5 l
Volumen Bad 3 ... 4,5 l
Material Bad Edelstahl
Min. Temperatur 20 °C
Max. Temperatur 150 °C
Temperatur 20 ... 150 °C
Temperaturkonstanz ±0,03 °C
Max. Förderleistung 15 l/min
Max. Förderdruck 0,35 bar
Mit Deckel Ja
Heizleistung 2 kW
Breite Öffnung 130 mm
Tiefe Öffnung 150 mm
Öffnung (BxT) 130 x 150 mm
Breite außen 230 mm
Tiefe außen 410 mm
Höhe außen 420 mm
Abmessung außen (BxTxH) 230 x 410 x 420 mm
Gewicht 8,8 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat, Umwälzthermostat,Julabo, Umwälzthermostate,Julabo, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.622,15*
€ 1.788,41*
Frei Haus
ab € 1.807,57*
€ 1.974,33*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.697,03*
€ 2.053,98*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.053,98*
€ 2.444,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.032,60*
€ 2.418,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.958,82*
€ 2.331,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.719,25*
€ 2.045,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.697,03*
€ 2.019,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.697,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 409,89*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970470
ab € 61,45*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,68*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,57*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 177,74*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 548,91*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 685,25*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 87,95*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 229,74*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 285,96*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,03*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,27*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,755*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,995*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,915*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.