Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORIO CD-B33 Bad-/Umwälzthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CORIO CD-B33 Bad-/Umwälzthermostat
CORIO CD-B33 Bad-/Umwälzthermostat
Artikel-Nr.:
     163-4658002
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9012433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
Bad-/Umwälzthermostat CORIOä CD-B, mit Edelstahl-Badgefäß
Bad-/Umwälzthermostat für interne und externe Temperieraufgaben mit Badgefäß aus Edelstahl und Pumpenanschlüssen.


-Leuchtstarke, weiße, gut sichtbare Anzeige
-Besonders leise
-Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-USB-Anschluss
-Integrierte Ablass-Schraube (außer B5)
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1

Typ CD-B33
Min. Volumen Bad 26,0 l
Max. Volumen Bad 39,0 l
Volumen Bad 26 ... 39 l
Material Bad Edelstahl
Min. Temperatur 20 °C
Max. Temperatur 150 °C
Temperatur 20 ... 150 °C
Temperaturkonstanz ±0,03 °C
Max. Förderleistung 15 l/min
Max. Förderdruck 0,35 bar
Mit Deckel Nein
Heizleistung 2 kW
Breite Öffnung 660 mm
Tiefe Öffnung 320 mm
Öffnung (BxT) 660 x 320 mm
Breite außen 910 mm
Tiefe außen 360 mm
Höhe außen 430 mm
Abmessung außen (BxTxH) 910 x 360 x 430 mm
Gewicht 21,0 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat, Bad-/Umwälzthermostat,Julabo, Bad-/Umwälzthermostate,Julabo, Thermostat,Bad, Thermostate,Bad, Umwälzthermostat,Julabo, Umwälzthermostate,Julabo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.643,55*
€ 2.836,47*
Frei Haus
ab € 2.917,53*
€ 3.137,20*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.755,12*
€ 3.266,64*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.266,64*
€ 3.887,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.232,16*
€ 3.846,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.127,50*
€ 3.721,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.762,15*
€ 3.286,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.755,12*
€ 3.278,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.755,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 409,89*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,68*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,59*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 177,74*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 548,91*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 685,25*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970452
ab € 111,09*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 87,95*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 229,74*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 285,96*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,03*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,27*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,755*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,995*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,915*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.