Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad-/Umwälzthermostat CORIO™ CD-BT mit transparentem Badgefäß | Typ: CD-BT19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bad-/Umwälzthermostat CORIO™ CD-BT mit transparentem Badgefäß | Typ: CD-BT19
Bad-/Umwälzthermostat CORIO™ CD-BT mit transparentem Badgefäß | Typ: CD-BT19
Artikel-Nr.:
     163-4657995
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9012319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
Bad-/Umwälzthermostat CORIOä CD-BT, mit transparentem Badgefäß
Bad-/Umwälzthermostat für interne und externe Temperieraufgaben mit transparentem Badgefäß und Pumpenanschlüssen.


-Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
-Besonders leise
-Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-USB-Anschluss
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1

Typ CD-BT19
Min. Volumen Bad 14,0 l
Max. Volumen Bad 19,0 l
Volumen Bad 14 ... 19 l
Material Bad PC
Min. Temperatur 20 °C
Max. Temperatur 100 °C
Temperatur 20 ... 100 °C
Temperaturkonstanz ±0,03 °C
Max. Förderleistung 15 l/min
Max. Förderdruck 0,35 bar
Mit Deckel Nein
Heizleistung 2 kW
Breite Öffnung 300 mm
Tiefe Öffnung 350 mm
Öffnung (BxT) 300 x 350 mm
Breite außen 380 mm
Tiefe außen 580 mm
Höhe außen 380 mm
Abmessung außen (BxTxH) 380 x 580 x 380 mm
Gewicht 8,0 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat, Bad-/Umwälzthermostat,Julabo, Bad-/Umwälzthermostate,Julabo, Thermostat,Bad, Thermostate,Bad, Umwälzthermostat,Julabo, Umwälzthermostate,Julabo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.336,72*
€ 1.481,72*
Frei Haus
ab € 1.480,69*
€ 1.637,19*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.556,45*
€ 1.703,84*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,84*
€ 2.027,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,69*
€ 2.000,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.622,66*
€ 1.930,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.585,83*
€ 1.887,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.556,45*
€ 1.852,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.556,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 409,89*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,68*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,59*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 177,74*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 548,91*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 685,25*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 87,95*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 229,74*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 285,96*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,03*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,27*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,755*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,995*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,915*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890009
ab € 68,035*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.