Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badthermostate CORIO™ C mit Edelstahl-Badgefäßen | Typ: CORIO™ C-B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badthermostate CORIO™ C mit Edelstahl-Badgefäßen | Typ: CORIO™ C-B5
Badthermostate CORIO™ C mit Edelstahl-Badgefäßen | Typ: CORIO™ C-B5
Artikel-Nr.:
     163-4657989
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9011405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
julabo badthermostat
badthermostat
Badthermostate CORIOä C mit Edelstahl-Badgefäßen
CORIOä C Badthermostate für interne Temperieraufgaben mit Edelstahl-Badgefäßen für Arbeitstemperaturen von 20 °C bis 100 °C als Komplettset.

-Für interne Anwendungen
-Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
-Besonders leise
-Integrierte Ablass-Schraube (außer B5)
Arbeitstemperaturbereich: 20 ¼ 100 °C
Temperaturkonstanz: ± 0,03 °C
Heizleistung: 2 kW
Förderstrom: 6 l/min
Druck: 0,1 bar

Typ CORIO™ C-B5
Füllvolumen 3,5 ... 5 l
Abmessungen (B x T x H) 230 x 380 x 410 mm
Bad Öffnung 150 x 150 mm
Badtiefe 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Badthermostat,Julabo, Badthermostate,Julabo, Thermostat,Bad, Thermostate,Bad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 944,16*
€ 1.079,54*
Frei Haus
ab € 1.050,61*
€ 1.190,71*
Lager 163
Frei Haus
ab € 988,27*
€ 1.238,22*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,22*
€ 1.473,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,65*
€ 1.459,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,38*
€ 1.404,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,36*
€ 1.222,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,27*
€ 1.176,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 988,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 409,49*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 546,94*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 685,44*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9970245
ab € 377,27*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902123
ab € 1.712,98*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902125
ab € 2.123,60*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903413
ab € 380,11*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903417
ab € 443,41*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903419
ab € 441,42*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903427
ab € 561,95*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903433
ab € 1.617,78*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903439
ab € 1.699,47*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903405
ab € 222,60*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8903015
ab € 91,80*
Zubehör
Julabo Labortechnik
2310110
ab € 645,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.