| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4656210 Herst.-Nr.: 0025001955 EAN/GTIN: 4053411039325 |
| |
|
| | |
| - LR 1000.1: Deckel ausgestattet mit 3x NS 14 Aufnahmen, 1x NS 29, inklusive 2x NS 14, 1x NS 29 Glasstopfen und Klemmen, 1x NS 14 Vakuumhahn. Produktberührender Werkstoff: AISI 316L, Borsilikatglas 3.3, PTFE, FPM. Max. Arbeitstemperatur des Produkts im Behälter: 120°C
- Das LR 1000.3 Reaktorgefäße ist mit einem Ankerrührer mit Strömungsabsteifer ausgestattet
- LR 1000.41: Zur Installation der Dispergier-werkzeuge S 25 KV
- LR 1000.70: Deckelhalter zur Fixierung des Reaktordeckels an der Stativstange
Typ: LR 1000.3 Beschreibung: Reaktorgefäß, 1000 ml, FFKM Dichtungen, 6 Anschlüssen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labor,Reaktoren, Reaktor,Labor, Reaktoren,Labor, rulondichtung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.595,33* | € 5.845,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.851,74* | € 6.103,25* | | | | | 32 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 5.859,36* | € 6.111,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.595,33* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|