Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badgefäße für Temperiersysteme IC/ICC Edelstahl | Typ: IB 12 pro (M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badgefäße für Temperiersysteme IC/ICC Edelstahl | Typ: IB 12 pro (M)
Badgefäße für Temperiersysteme IC/ICC Edelstahl | Typ: IB 12 pro (M)
Artikel-Nr.:
     163-4656143
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004577500
EAN/GTIN:
     4053411011383
Suchbegriffe:
Badgefäße
Umwälzthermostat
ika badgefäß
umwälzthermostat
Badgefäße für Temperiersysteme IC/ICC, Edelstahl
Edelstahlgefäße bis 200 °C, mit Badablass.

Typ IB 12 pro (M)
Max. Volumen 12 l
Volumen 12 l
Max. Temperatur 200 °C
Material Edelstahl
Breite innen 317 mm
Tiefe innen 292 mm
Höhe innen 150 mm
Abmessung innen (BxTxH) 317 x 292 x 150 mm
Breite außen 461 mm
Tiefe außen 354 mm
Höhe außen 195 mm
Abmessung außen (BxTxH) 461 x 354 x 195 mm
Mit Hahn Ja
Weitere Suchbegriffe: Badthermostat,IKA, Badthermostate,IKA, Einhängethermostat,IKA, Einhängethermostate,IKA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 617,91*
€ 700,95*
Lager 163
Frei Haus
ab € 644,26*
€ 732,70*
Frei Haus
ab € 798,02*
€ 899,44*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,70*
€ 871,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,57*
€ 864,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,11*
€ 818,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,69*
€ 790,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,26*
€ 766,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 644,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.