Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badgefäße für Temperiersysteme IC/ICC Edelstahl | Typ: IB 9 pro (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badgefäße für Temperiersysteme IC/ICC Edelstahl | Typ: IB 9 pro (S)
Badgefäße für Temperiersysteme IC/ICC Edelstahl | Typ: IB 9 pro (S)
Artikel-Nr.:
     163-4656142
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004248500
EAN/GTIN:
     4053411014544
Suchbegriffe:
Badgefäße
Umwälzthermostat
ika badgefäß
umwälzthermostat
Badgefäße für Temperiersysteme IC/ICC, Edelstahl
Edelstahlgefäße bis 200 °C, mit Badablass.

Typ IB 9 pro (S)
Max. Volumen 9 l
Volumen 9 l
Max. Temperatur 200 °C
Material Edelstahl
Breite innen 292 mm
Tiefe innen 230 mm
Höhe innen 150 mm
Abmessung innen (BxTxH) 292 x 230 x 150 mm
Breite außen 377 mm
Tiefe außen 374 mm
Höhe außen 195 mm
Abmessung außen (BxTxH) 377 x 374 x 195 mm
Mit Hahn Ja
Weitere Suchbegriffe: Badthermostat,IKA, Badthermostate,IKA, Einhängethermostat,IKA, Einhängethermostate,IKA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 548,24*
€ 633,77*
Lager 163
Frei Haus
ab € 570,38*
€ 663,13*
Frei Haus
ab € 709,26*
€ 813,59*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,13*
€ 789,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,32*
€ 782,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,78*
€ 755,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,49*
€ 732,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,38*
€ 678,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 570,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.