Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badgefäße für Temperiersysteme IC/ICC Kunststoff | Typ: IB 18 eco (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badgefäße für Temperiersysteme IC/ICC Kunststoff | Typ: IB 18 eco (L)
Badgefäße für Temperiersysteme IC/ICC Kunststoff | Typ: IB 18 eco (L)
Artikel-Nr.:
     163-4656141
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004248200
EAN/GTIN:
     4053411011369
Suchbegriffe:
Badgefäße
Umwälzthermostat
ika badgefäß
umwälzthermostat
Badgefäße für Temperiersysteme IC/ICC, Kunststoff
Kunststoffgefäße bis 100 °C, nur für Wasser.

Typ IB 18 eco (L)
Max. Volumen 18 l
Volumen 18 l
Max. Temperatur 100 °C
Material Kunststoff
Breite innen 490 mm
Tiefe innen 286 mm
Höhe innen 150 mm
Abmessung innen (BxTxH) 490 x 286 x 150 mm
Breite außen 584 mm
Tiefe außen 338 mm
Höhe außen 155 mm
Abmessung außen (BxTxH) 584 x 338 x 155 mm
Mit Hahn Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 533,41*
€ 622,85*
Lager 163
Frei Haus
ab € 557,21*
€ 651,76*
Frei Haus
ab € 690,83*
€ 799,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,76*
€ 775,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,96*
€ 762,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,87*
€ 736,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,99*
€ 712,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,21*
€ 663,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 557,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.