Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badgefäße für Temperiersysteme IC/ICC Kunststoff | Typ: IB 8 eco (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badgefäße für Temperiersysteme IC/ICC Kunststoff | Typ: IB 8 eco (S)
Badgefäße für Temperiersysteme IC/ICC Kunststoff | Typ: IB 8 eco (S)
Artikel-Nr.:
     163-4656140
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004248100
EAN/GTIN:
     4053411014537
Suchbegriffe:
Badgefäße
Umwälzthermostat
ika badgefäß
umwälzthermostat
Badgefäße für Temperiersysteme IC/ICC, Kunststoff
Kunststoffgefäße bis 100 °C, nur für Wasser.

Typ IB 8 eco (S)
Max. Volumen 8 l
Volumen 8 l
Max. Temperatur 100 °C
Material Kunststoff
Breite innen 286 mm
Tiefe innen 227 mm
Höhe innen 150 mm
Abmessung innen (BxTxH) 286 x 227 x 150 mm
Breite außen 335 mm
Tiefe außen 320 mm
Höhe außen 155 mm
Abmessung außen (BxTxH) 335 x 320 x 155 mm
Mit Hahn Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 383,74*
€ 445,62*
Lager 163
Frei Haus
ab € 400,90*
€ 466,45*
Frei Haus
ab € 494,83*
€ 575,32*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,45*
€ 555,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,46*
€ 553,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,33*
€ 534,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,47*
€ 521,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,90*
€ 477,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 400,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.