| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4655308 Herst.-Nr.: 0030503244 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Deep-well-Platten DNA LoBind, 96/384-well, PP DNA LoBind Platten für maximale Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren durch Reduzierung der Bindung der Probe an die Oberfläche. Geeignet für Aufbereitung oder Lagerung von DNA- und RNA-Proben, forensische Spurenanalyse, Ansetzen von Verdünnungsreihen in der quantitativen qPCR, Probenvorbereitung im Next-Generation-Sequencing und Erstellung von Genom- oder Oligonukleotidbibliotheken.
-PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren -Kontrastreiche, alphanumerische Beschriftung -Rand weiß oder blau -Abgerundetes RecoverMax®-Well-Design -Erhöhte Well-Rahmen für zuverlässiges Verschließen
Anzahl Wells 96 Nennvolumen 1000,0 µl Material PP Farbe blau RNase/DNase-frei Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HTS-Mikrotiterplatten, Mikro-Platte, Mikroplatte, Mikrotiterplatte, Multiwellplatte, PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Platten, deep well-platte 96 well, deep well-platte, pcr-platten weiss, Platte 96-well, 384-well, Platten 96-well, 384-well, Lagerplatten, Deep-well-Platten DNA LoBind |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 144,05* | € 165,06* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,09* | € 214,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 9,4545* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|