| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4655296 Herst.-Nr.: 0030501110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Deep-well-Platten, 96/384-well, PP, PCR clean Hochleistungsplatten für manuelle oder automatisierte Anwendungen. Geeignet für Probenlagerung und -vorbereitung, Bakterien- und Hefekultivierung, DNA- und RNA-Isolierung, Proteinanalyse und Plasmidaufreinigung.
-Klare Wells -Rand weiß oder farbig -Kontrastreiche, alphanumerische Beschriftung -Autoklavierbar (121 °C, 20 min) -Zentrifugationsbeständigkeit bis 6000 × g -Abgerundetes RecoverMax®-Well-Design -Erhöhte Well-Rahmen für zuverlässiges Verschließen, auch beim Heat Sealing -Gut stapelbar -PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
Anzahl Wells 96 Nennvolumen 500,0 µl Material PP Farbe gelb Steril Nein Autoklavierbar Ja RNase/DNase-frei Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HTS-Mikrotiterplatten, Mikro-Platte, Mikroplatte, Mikrotiterplatte, Multiwellplatte, PCR-Platten, deep well-platte 96 well, deep well-platte, pcr-platten weiss, Deep-Well-Platten, Mikrotiterplatte,96-er, Mikrotiterplatten,96-er, Lager,Platten, Mikrotiterplatte,384-er, Mikrotiterplatten,384-er |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 283,54* | € 327,21* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,64* | € 425,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 40 Stück (ab € 9,316* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|