| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4655268 Herst.-Nr.: 0030129318 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PCR Platten, 96/384 well Eppendorf twin.tec® microbiology Reinheit, Stabilität, Farbe und andere Eigenschaften zur Erleichterung der Laborarbeit.
-Extrem dünnwandige Polypropylen-Wells garantieren einen optimalen Temperaturtransfer -Außergewöhnlich stabiler und verwindungssteifer Polycarbonat-Rahmen -Erhöhte Well-Ränder sorgen für effektives Verschließen und reduzieren das Risiko von Kreuzkontamination -Chargengeprüft und zertifiziert frei von DNA, DNAase, RNase und PCR-Inhibitoren (PCR clean), zusätzlich frei von bakterieller DNA -Autoklavierbar bis 121 °C -Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
Anzahl Wells 96 Nennvolumen 150,00 µl Material PP/PC Farbe blau Rahmen mit Autoklavierbar Ja RNase/DNase-frei Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Platten, pcr-platten 96-well, pcr verbrauchsmaterial, PCR,Platte, 96-er, PCR,Platten, 96-er, PCR,Platte, 384-er, PCR,Platten, 384-er, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 72,79* | € 87,08* | | | | Lager 163 | | | | | | pro Paket | € 6,49* | ab € 88,75* | € 104,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|