Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTP-Racks für Gefrierschränke Edelstahl Fachhöhe 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MTP-Racks für Gefrierschränke Edelstahl Fachhöhe 16 mm
MTP-Racks für Gefrierschränke Edelstahl Fachhöhe 16 mm
Artikel-Nr.:
     163-4654929
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     TE27526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
MTP-Racks für Gefrierschränke, Edelstahl, Fachhöhe 16 mm
Für die Lagerung von Mikrotiterplatten. Die Racks können in allen Gefrierschränken verwendet werden.

Anzahl Fächer 114
Anordnung Fächer 19 x 6
Höhe Box 16 mm
Breite 135 mm
Tiefe 540 mm
Höhe 323 mm
Abmessungen (BxTxH) 135 x 540 x 323 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Cryorack, Einschub Tiefkühlschrank, Einschub Tiefkühltruhe, Gefrierboxgestell, Gefrierschrank Gestelle, Gefrierschrankgestell, Kryobox Gestell, Kryoboxen-Gestelle, Kryogestell, PCR-Box-Gestell, Tiefkühlschrank Aufbewahrungsgestell, Tiefkühlschrank Lagersysteme, Tiefkühlschrankeinschub, Tiefkühltruheneinschub, kryobehältergestell, cryorack horizontal, cryobox gestell, MTP-Racks,Gefriertruhen, MTP,Racks, Racks,Mikrotiterplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten, gerierschrank nicht 80 grad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,52*
€ 329,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,87*
€ 296,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.