Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipetten Samco™ PE mit feiner Spitze | Nennvolumen: 8.9 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pipetten Samco™ PE mit feiner Spitze | Nennvolumen: 8.9 ml
Pipetten Samco™ PE mit feiner Spitze | Nennvolumen: 8.9 ml
Artikel-Nr.:
     163-4654002
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Pipetten Samcoä, PE, mit feiner Spitze
Zum Entfernen von Zellschichten sowie zum Trennen von Blutproben.


-Inertes, nicht toxisches Polyethylen
-Präzise Spitzen
-Zertifiziert nach ISO 13485:2003

Nennvolumen 8,9 ml
Saugvolumen ml 4,80 ml
Länge 147 mm
Steril Nein
Mit Wattestopfen Nein
Mit Wattestopfende Nein
Material PE
Ø Körper 6,1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 260,85*
€ 298,60*
Lager 163
Frei Haus
ab € 236,85*
€ 372,46*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 372,46*
€ 443,2274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 370,35*
€ 440,7165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 369,13*
€ 439,2647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,09*
€ 391,6171
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 296,14*
€ 352,4066
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,21*
€ 313,2199
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 236,85*
€ 281,8515
pro Packung
1 Packung enthält 10 Pakete (ab € 23,685* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.