Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipetten Samco™ PE mit feiner Spitze | Nennvolumen: 5.8 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pipetten Samco™ PE mit feiner Spitze | Nennvolumen: 5.8 ml
Pipetten Samco™ PE mit feiner Spitze | Nennvolumen: 5.8 ml
Artikel-Nr.:
     163-4653994
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     232NL-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Pipetten Samcoä, PE, mit feiner Spitze
Zum Entfernen von Zellschichten sowie zum Trennen von Blutproben.


-Inertes, nicht toxisches Polyethylen
-Präzise Spitzen
-Zertifiziert nach ISO 13485:2003

Nennvolumen 5,8 ml
Saugvolumen ml 3,30 ml
Länge 147 mm
Steril Ja
Mit Wattestopfen Nein
Mit Wattestopfende Nein
Material PE
Ø Körper 4,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Pakete (ab € 46,855* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 600,79*
€ 714,9401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 596,28*
€ 709,5732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 592,54*
€ 705,1226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 513,91*
€ 611,5529
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 462,49*
€ 550,3631
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 416,45*
€ 495,5755
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 374,84*
€ 446,0596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.