Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipetten Samco™ PE mit feiner Spitze | Nennvolumen: 5.8 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pipetten Samco™ PE mit feiner Spitze | Nennvolumen: 5.8 ml
Pipetten Samco™ PE mit feiner Spitze | Nennvolumen: 5.8 ml
Artikel-Nr.:
     163-4653989
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     232-10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Pipetten Samcoä, PE, mit feiner Spitze
Zum Entfernen von Zellschichten sowie zum Trennen von Blutproben.


-Inertes, nicht toxisches Polyethylen
-Präzise Spitzen
-Zertifiziert nach ISO 13485:2003

Nennvolumen 5,8 ml
Saugvolumen ml 3,30 ml
Länge 147 mm
Steril Ja
Mit Wattestopfen Nein
Mit Wattestopfende Nein
Material PE
Ø Körper 4,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Pakete (ab € 34,775* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 448,31*
€ 533,4889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 444,08*
€ 528,4552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 438,58*
€ 521,9102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 385,99*
€ 459,3281
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 347,40*
€ 413,406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 309,15*
€ 367,8885
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 278,20*
€ 331,058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.