| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4653808 Herst.-Nr.: 70 01 000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vernichtungsbeutel, Standard, PP Aus besonders starker Folie mit breiter Bodennaht, zur Entsorgung kontaminierter Laborartikel. Autoklavierbar bei 134 °C.
Ständer bitte separat bestellen.
Nennvolumen 1,5 l Breite 200 mm Höhe 300 mm Abmessungen (BxH) 200 x 300 mm Dicke 50 µm Farbe transparent Material PP Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbeutel, Vernichtungsbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, 700 x 100 x 0.05 mm müllbeutel transparent, abfallbeutel, abfallbeutel transparent, Autoklavier,beutel, Vernichtungs,beutel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 5,52* | € 8,28* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 4,82* | € 9,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0482* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|