Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Racks mit Schubladen für Kryoboxen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.653 747
4.653 747
Artikel-Nr.:
     163-4653748
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     54 00 047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Racks mit Schubladen für Kryoboxen, Edelstahl
Für die Lagerung von Kryoboxen in Tiefkühlschränken.

-Passend für Kryoboxen 130 x 130 mm, 133 x 133 mm und 136 x 136 mm
-Ohne Auszugsstopp
-Polierte Oberfläche

Anzahl Fächer 24
Anordnung Fächer 4 x 6
Höhe Box 50 mm
Breite 144 mm
Tiefe 570 mm
Höhe 336 mm
Abmessungen (BxTxH) 144 x 570 x 336 mm
Racktyp Schubladen
Material Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 140,24*
€ 159,10*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 138,79*
€ 173,56*
Lager 163
Frei Haus
ab € 160,41*
€ 199,28*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,28*
€ 237,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 160,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.