Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Racks für Gefriertruhen senkrecht Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.653 732
4.653 732
4.653 733
4.653 744
Artikel-Nr.:
     163-4653723
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     54 00 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Racks für Gefriertruhen, senkrecht, Edelstahl
Für die Lagerung von Kryoboxen 130 x 130 mm, 133 x 133 mm und 136 x 136 mm. Mit Tragegriff.

Anzahl Fächer 10
Anordnung Fächer 1 x 10
Höhe Box 50 mm
Breite 140 mm
Tiefe 140 mm
Höhe 550 mm
Abmessungen (BxTxH) 140 x 140 x 550 mm
Material Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 66,86*
€ 79,30*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 86,91*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 75,94*
€ 98,86*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.