Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche DURAN® braun mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP | Nennvolumen: 3500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborflasche DURAN® braun mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP | Nennvolumen: 3500 ml
Laborflasche DURAN® braun mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP | Nennvolumen: 3500 ml
Artikel-Nr.:
     163-4652780
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     218066953
EAN/GTIN:
     4032051274853
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Für die Lagerung und den Transport lichtempfindlicher Substanzen.
  • Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropffreies Ausgießen und sauberes, sicheres Ausgießen
  • Sehr haltbare und chemisch beständige Farbe
  • Leicht ablesbare Skala mit Teilstrichen zum Abschätzen des Inhalts
  • Aufgebrannter, hochbeständiger weißer Keramikdruck
  • Größen 10 und 25 ml mit speziell geformtem Glasrand für besseres Ausgießen, wodurch ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff nicht erforderlich ist
  • ISO 4796-1
  • USP Standard
  • Retrace Code
  • Autoklavierbar
Nennvolumen: 3500 ml
Ø: 160,0 mm
Höhe: 300,0 mm
Norm: ISO 4796-1
Gewinde: GL 45
Farbe: braun
Material: DURAN® Glas
Verschlussart: Schraubverschluss
Material Verschluss: PP
Steril: Nein
Autoklavierbar: Ja
Art Graduierung: Gedruckt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 147,32*
€ 169,90*
Lager 163
Frei Haus
ab € 138,59*
€ 176,85*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,92*
€ 191,17*
Frei Haus
ab € 189,53*
€ 217,43*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 138,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.