Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche DURAN® braun mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP | Nennvolumen: 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborflasche DURAN® braun mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP | Nennvolumen: 750 ml
Laborflasche DURAN® braun mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP | Nennvolumen: 750 ml
Artikel-Nr.:
     163-4652778
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     218065151
EAN/GTIN:
     4032051274877
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Für die Lagerung und den Transport lichtempfindlicher Substanzen.
  • Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropffreies Ausgießen und sauberes, sicheres Ausgießen
  • Sehr haltbare und chemisch beständige Farbe
  • Leicht ablesbare Skala mit Teilstrichen zum Abschätzen des Inhalts
  • Aufgebrannter, hochbeständiger weißer Keramikdruck
  • Größen 10 und 25 ml mit speziell geformtem Glasrand für besseres Ausgießen, wodurch ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff nicht erforderlich ist
  • ISO 4796-1
  • USP Standard
  • Retrace Code
  • Autoklavierbar
Nennvolumen: 750 ml
Ø: 95,0 mm
Höhe: 208,0 mm
Norm: ISO 4796-1
Gewinde: GL 45
Farbe: braun
Material: DURAN® Glas
Verschlussart: Schraubverschluss
Material Verschluss: PP
Steril: Nein
Autoklavierbar: Ja
Art Graduierung: Gedruckt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 39,79*
€ 45,45*
Lager 163
10
Frei Haus
ab € 37,49*
€ 47,55*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 39,969*
€ 50,599*
10
Frei Haus
ab € 51,40*
€ 58,63*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 475,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.