Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizhauben Electrothermal® HMH-200 | Typ: MHM-200-22L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizhauben Electrothermal® HMH-200 | Typ: MHM-200-22L
Heizhauben Electrothermal® HMH-200 | Typ: MHM-200-22L
Artikel-Nr.:
     163-4011144
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     CMUV22/CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Birnenkolben
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Heizhauben Electrothermal® HMH-200
Die Heizhaube hat ein "V"-förmiges Design für große, birnenförmige und runde Kolben. Die Öffnung am Boden ermöglicht die Aufnahme von 60°-Trichtern mit verschiedenen Durchmessern. Das gewendelte Heizelement bietet eine optimale Wärmeübertragung. Die Wärme im gesamten Mantel wird über drei separate elektrische Schaltkreise (Ober-, Mittel- und Unterteil) gesteuert, die jeweils mit einem eigenen Drehschalter bedient werden.

-Cool-to-the-Touch-Design mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse
-Kontrolllampen für "Einschalt-" und "Wärme-Ein"-Betrieb


Lieferumfang: Heizhaube, drei Sätze integrierter Haltestangenklemmen, Netzkabel mit UK- und EU-Stecker

Typ MHM-200-22L
Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 22000 ml
Breite 485 mm
Tiefe 485 mm
Höhe 300 mm
Abmessungen (BxTxH) 485 x 485 x 300 mm
Anzahl Heizzonen 3
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 3600 W
Steckertyp EU/UK
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Rührheizhaube, Standardheizhaube, heizhaube rundkolben, heizhaube, Multi,Heizhauben, Heiz,Hauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, bürettentrichter, Alumonium, hirschtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.749,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.749,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.365,75*
€ 4.005,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.318,04*
€ 3.948,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.172,14*
€ 3.774,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.780,41*
€ 3.308,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.749,79*
€ 3.272,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.