Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variomag Mobil 25 ohne Steuereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variomag Mobil 25 ohne Steuereinheit
Variomag Mobil 25 ohne Steuereinheit
Artikel-Nr.:
     163-4010023
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     50119112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer Cimarec Mobil 25, ohne Steuereinheit 4010027

Die superflachen Cimarec Mobil 10 und Mobil 25 Magnetrührer mit externem Steuergerät bieten eine hohe Rührleistung für Volumen bis zu 10 Litern. Sie eignen sich ideal für den Einsatz mit viskosen Medien.
- Kompaktes, platzsparendes Design
- Anlaufautomatik für sichere Beschleunigung des Rührstabes
- Schnellstop innerhalb von 2 Sekunden ohne Nachlaufen des Antriebs, schützt Gefäße vor Glasbruch
- Einfach zu reinigen
- Cimarec Mobil 25 kann in Wasserbädern, Sterilisatoren und Klimaschränken eingesetzt werden (geeignet für Temperaturen bis zu 121°C und Druck bis 2 Bar)
- Steuergerät Telemodul 10 M mit vernetzbarer RS 232 Schnittstelle zur individuellen Steuerung von max. 14 Einheiten mit nur einer PC-seitigen Schnittstelle (muss separat bestellt werden, siehe Nr. 4010027)

Spezifikationen
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 bis +121°C bei 95% rF
Schutzklasse: IP 68
Rührmenge 100 bis 10000 ml
Abmessungen Kanister (Ø x H) 128 x 32 mm
Leistung 10 W
Gewicht 1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, magnetrührer, Magnetrührer ohne Heizung,Therm, Rühren,Magnetrührer, Thermo, Sterilisationsgerät, Wasserbad, kannister, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Klimaschrank CO2, Kunststoff-Kanister, Magnetrührwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 906,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 906,85* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,44*
€ 1.530,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,46*
€ 1.479,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,80*
€ 1.277,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 966,44*
€ 1.150,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,85*
€ 1.079,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.