Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CryoPlus Flüssigstickstofflagersysteme | Typ: CryoPlus 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CryoPlus Flüssigstickstofflagersysteme | Typ: CryoPlus 1
CryoPlus Flüssigstickstofflagersysteme | Typ: CryoPlus 1
Artikel-Nr.:
     163-4009319
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     7401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bio-Lagerbehälter
Biologische Proben Lagerung
Lagerbehälter Flüssigstickstoff
Lagerbehälter Tieftemperatur
CryoPlus Flüssigstickstofflagersysteme
Die Thermo Scientific CryoPlus Serie bietet eine zuverlässige Flüssigstickstofflagerung mit mikroprozessorgesteuerter Technologie. Die Geräte sind in vier Größen mit Fassungsvermögen von 6318, 13000, 24000, und 38500 Gefäßen (2,0 ml) erhältlich. Das Cryo-Plus Aufbewahrungssystem kann verschiedene Probenträger aufnehmen und ist daher ein bequemes und sicheres Lagerungssystem für alle biologischen Proben.

-Geeignet für Flüssigphasen- und Gasphasen-Lagerung
-Das Bedienfeld ist übersichtlich im Deckel integriert.
-24 dreifarbige LED-Anzeigen zeigen permanent die aktuelle Füllhöhe des Flüssigstickstoffs und die eingestellten Grenzwerte für Tiefst- und Höchststand an.
-Die Deckel sind mit einem Gegenwicht ausbalanciert und so vom Nutzer leicht zu öffnen
-Abschließbarer Deckel mit hochdichter Polyurethan-Schaumisolation
-Doppelwandiges, vakuumisoliertes Gehäuse
-Innenflächen aus Edelstahl
-Die Behälter sind mit Gleitrollen fahrbar ausgestattet
-Füllhöhensensor und Alarmsystem gewährleisten genaue Kontrolle und Steuerung aller Parameter ohne komplizierte Programmierschritte
-RS232-Schnittstelle zur Datenübertragung und Fernalarmkontakte sind vorhanden
-Automatische Nachbefüllung über Stickstoff-Druckbehälter möglich
-1,8 m Metallummantelter Druckschlauch zum Anschluss inklusive
-Gas-By-Pass zur Reduzierung des Stickstoffverbrauches optional erhältlich

Typ CryoPlus 1
Kapazität 90 l
Anzahl Ampullen 6318 2 ml
Abmessungen außen (B x T x H) 546 x 660 x 1041 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.850,11*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11.850,11* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.178,62*
€ 18.062,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.959,38*
€ 17.801,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.691,97*
€ 17.483,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.166,80*
€ 15.668,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11.850,11*
€ 14.101,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.