Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellkulturröhrchen Nunc™ PS steril | Arbeitsvolumen ml: 7


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zellkulturröhrchen Nunc™ PS steril | Arbeitsvolumen ml: 7
Zellkulturröhrchen Nunc™ PS steril | Arbeitsvolumen ml: 7
Artikel-Nr.:
     163-4008816
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     145470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Zellkulturröhrchen Nuncä, PS, steril
Die Oberfläche der Röhrchen ist mit Thermo Scientificä Nunclonä D behandelt und für die Kultivierung adhärenter Zellkulturen ausgelegt. Mit Verschlusskappe aus PE.

-Röhrchen mit flacher Seite bieten 5,5 cm2 Kulturbereich
-Eignen sich zum mikroskopieren, Verwendung von Deckgläsern möglich
-Auslaufsicher

Arbeitsvolumen 7 ml
Ø 13 mm
Höhe 100 mm
Boden rund
Verschluss Aufsteckkappe
Weitere Suchbegriffe: kulturröhrchen 10cm, kulturröhrchen, Zellkultur,Röhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,08*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 600 Stück (ab € 0,46014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 450,66*
€ 536,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 445,37*
€ 529,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 438,36*
€ 521,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 384,77*
€ 457,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 346,30*
€ 412,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 306,76*
€ 365,04
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 276,08*
€ 328,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.